Perceuse à percussion SDS+ MX4 22X250 - 1 pièces

Réf.: 4932399332
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932399332
    EAN / GTIN 4002395359608
    Réf. fabricant 4932399332

    Description

    Description:

    • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
    • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
    • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
    • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
    • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
    • L'usure est uniforme
    • Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm
    • Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt
    • Le forêt enrichit en carbure à une plus grande durée de vie
    • Les diamètres > Ø 18 mm ont une tête carbure 3 pièces
    • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
    • Nouveau design variable de la flute
    • Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage
    • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt
    • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
    • Fabriqué en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 200
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SDS-Plus MX4 22 x 250 - 1 pc
    • Equipement standard : PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2