Adaptateur SDS-MAX 190 mm Drill Connect

Réf.: 4932399128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Identification et classification

Référence article 4932399128
EAN / GTIN 4002395357321
Réf. fabricant 4932399128
Article hors catalogue L01850 2423
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • DRILL CONNECT est un système innovant et breveté qui permet de monter tout type d’accessoires SDS-Max sur des perforateurs / burineurs ayant des emmanchements différents
  • Polyvalent : Le DRILL CONNECT permet de relier la machine à l’accessoire
  • En sortie (côté accessoire), il reçoit tout type d’accessoires SDS-Max : forets, turbotrépans, trépans
  • En entrée (entre la machine et le drill CONNECT) : il reçoit des adaptateurs rallonges d’emmanchements différents pour s’adapter à tous types de marteaux
  • Universel : Les adaptateurs rallonges existent dans différentes longueurs et emmanchement : SDS-Max !
  • Plus économique : Afin de répondre à différentes applications, les professionnels ont besoin pour un même diamètre de plusieurs longueurs de forets
  • Aujourd’hui, grâce au système DRILL CONNECT, un seul par diamètre est utile
  • C’est plus économique (en achetant le foret le plus court) et la caisse à outils est nettement moins encombrée et moins lourde
  • 100% Puissance: The Drill Connect fournit une connexion rapide et sûre entre l'outil de forage et la pièce d'extension et donc garantit que 100% de la puissance est complètement transmise à la pointe du foret
  • Plus léger : l’utilisation de DRILL CONNECT avec des forets courts permet de réduire le poids total d’environ 15 %
  • Pour conserver votre DRILL CONNECT en parfait état, nous vous recommandons de l’entretenir régulièrement avec la graisse Milwaukee® Réf : 4932352273
  • Restrictions d’utilisations : le DRILL CONNECT convient uniquement pour les forets d’un diamètre supérieur à 32 mm et aux perforateurs de moins de 8 kg
  • Convient uniquement pour les forets d'un diamètre supérieur à 32 mm
  • A utiliser avec un perforateur de moins de 8 Kg

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 190
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Drill Connect - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier