Perceuse à serpents 32X460 mm à bois

Réf.: 4932373374
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
    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932373374
    EAN / GTIN 4002395348596
    Réf. fabricant 4932373374
    Article hors catalogue L00800 2447

    Description

    Description:

    • Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué
    • Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux
    • Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 385
    • Diamètre d'attachement : 11
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante de produit : AD 32 x 460 - 1 pc
    • Adhésion de la tige : 11 mm Hex
    • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R