Perceuse à coffrage CV 8x600 mm

Réf.: 4932363674
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932363674
    EAN / GTIN 4002395331864
    Réf. fabricant 4932363674
    Article hors catalogue L00800 1664

    Description

    Description:

    • Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
    • Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
    • Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
    • La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
    • Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
    • Fabriqué en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 500
    • Diamètre d'attachement : 6
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante de produit : HSSCaD1 8 x 600 - 1 pc
    • Adhésion du manche : tige ronde de 6 mm
    • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R