Perceuse à percussion SDS-MAX 35x370 - 1 pièces

Réf.: 4932352789
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932352789
    EAN / GTIN 4002395374472
    Réf. fabricant 4932352789
    Article hors catalogue L00800 3409

    Description

    Description:

    • Plaquettes carbure à affûtage breveté
    • Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
    • Durée de vie largement accrue
    • Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°°
    • Supprime le grippage dans les fers d’armature
    • Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement
    • Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés
    • Pour accélérer les perçages
    • Tête plus courte
    • Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations
    • Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides
    • Témoins d’usure latéraux
    • C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués
    • Flûte renforcée brevetée
    • Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe
    • Goujures plus larges
    • Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide
    • Vibrations nettement réduites
    • Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil
    • Le traitement spécial de la surface
    • Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure
    • Conformité PGM
    • Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 250
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SDS-Max 35 x 370 - 1 pc