Lame de scie sauteuse 55/0,7 mm T118g (5 pièces) métal

Réf.: 4932274652
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
Longueur lame 55 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932274652
EAN / GTIN 4002395301621
Réf. fabricant 4932274652
Article hors catalogue L00800 1048

Description

Description:

  • Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm
  • Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 0.5 - 2
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 50 x 0,7 T 118 GP5M
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 2