Endoscope d’inspection avec sonde semi-rigide, ⌀ 8,5 mm 1000 mm

Réf.: 492930 1000
Remise
306,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 8,5 mm
Longueur sonde 1 000 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR6
Résolution caméra 320×240 px
Résolution de l'écran 320×240 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 50 °C
Longueur 210 mm
Largeur 94 mm
Hauteur 58 mm
Poids 0,43 kg
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492930 1000
EAN / GTIN 4045197511829
Réf. fabricant 492930 1000

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 2,4 pouces et sonde semi-rigide de 1 m de long (⌀ 8,5 mm, direction de visée 0°). Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec 6 LED blanches à intensité variable. Mode Zoom (1,5×), traitement antireflets automatique sur surfaces métalliques (AGC), mode Miroir (Mirror). Sortie AV pour transmission sur écran.

Livraison:

Avec 1× sonde 492936 réf. 1000 (IP67), mallette de transport, miroir de sonde vissable (90°), aimant, crochet et 4 piles 081551 réf.LR6.