{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Résolution | 1920 × 1080 px | |
Support | Support de contrepoids avec course verticale de 150 mm | |
Objectif (x) | 0,4 | |
Grossissement (x) | 6 - 186 | |
Distance de travail | 138 mm | |
Profondeur | 721 mm | |
Largeur | 575 mm | |
Hauteur | 823 mm | |
Poids | 45 kg | |
Interface | USB 2; WiFi; HDMI | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 100 – 240 V | |
Type de produit | Systèmes d'inspection vidéo |
Référence article | 491965 DRV502 | |
EAN / GTIN | 2050002080942 |