Veste softshell à capuche femme L

Réf.: 491925179992L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur schwarz / silber
    Taille unisexe L
    Type de produit Vestes softshell

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 491925179992L
    EAN / GTIN 7330509587454
    Réf. fabricant 491925179992L

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²

    Finition
    Hauteur ajustable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable avec auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Fonctionnalité
    Matériau respirant et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
    Coupe femme, Manches pré-pliées
    Fermeture frontale
    Glissière plastique à double sens, Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire

    Détails
    Impression sur la poitrine
    Capuche fixe et réglable

    Description:

    • Une veste soft shell souple et multi-facettes pour femmes avec une capuche réglable et une fermeture à glissière à double sens
    • La veste est conçue pour offrir une amplitude de mouvement maximale et est fabriquée dans un tissu extensible, coupe-vent et imperméable