Exécution:
Microscope de mesure avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et pupitre tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, avec logiciel de mesure M3 intuitif.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable. Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis. Réglage rapide ergonomique et utilisation à une main dans les deux axes (X et Y). Laser à diodes pour faciliter le positionnement. Très grande répétabilité grâce à la détection d'arêtes automatique.
Utilisation:
- Dans la réception de marchandises, les salles de mesure, la production.
- Utilisation universelle grâce à l’éclairage épiscopique flexible à quatre quadrants et calculateur compact.
- Mesure sûre et conviviale de formes géométriques et matériaux divers. Une documentation est également possible.
Livraison:
Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions.
Accessoire(s):
Objectif 49 1912, logiciel en option 49 1913.
Attention:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Remarque(s):
Ecart de mesure de longueur E
UXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7 pour facteur de grossissement = 1,5.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ± 1 K, gradient de température Δ
th = 0,5 K/h, Δ
th = 4,0 K/d, mesuré à l'aide d'un étalon calibré.
Sur demande, nous vous proposons également pour les microscope de mesure vidéo GARANT:
- Contrat d'entretien.
- Installation, mise en service et formation succincte.
- Formation personnalisée de vos collaborateurs.
- Etalonnage sur site.
Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.