Veste hardshell femme XS

Réf.: 490819879900XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe XS
    Type de produit Vestes softshell

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 490819879900XS
    EAN / GTIN 7330509541784
    Réf. fabricant 490819879900XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable à l'eau 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Collier doublé en polaire
    Capuche amovible et réglable

    Finition
    Haut de forme réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable avec auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches intérieures
    Poche intérieure pour documents
    Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
    Coupe féminine, manches pré-pliées

    Fermeture frontale
    Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière plastique robuste et cachée à double sens

    Doublure
    Doublure en maille brossée

    Reflex
    Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

    Description:

    • Veste coquille imperméable et coupe-vent avec coutures étanches dans un matériau léger et souple en stretch, offrant un grand confort et une bonne amplitude de mouvement
    • Pour un ajustement optimal, la veste est dotée de coudes pré-pliés et d'une fermeture à glissière à double sens
    • La doublure en maille brossée offre une excellente ventilation et la membrane de la couche extérieure empêche l'humidité de pénétrer
    • La veste comporte plusieurs détails fonctionnels tels qu'une grande poche intérieure pratique accessible de l'extérieur, des extrémités de manches réglables dotées d'un poignet intérieur avec trou pour le pouce
    • Certifié selon la norme EN 343

    Norme:

    • EN 343, Class 3.3