Lame de scie alternative hackzall 100X18 - p5m

Réf.: 49005418
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49005418
EAN / GTIN 045242160341
Réf. fabricant 49005418
Article hors catalogue L01490 130

Description

Description:

  • Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™
  • Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle
  • Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide
  • Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques)
  • Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille
  • Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint
  • Lame de déjointage et de grattage des joints

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.5 - 4
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 100 x 18 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 4