JEU 2 EMBOUTS PINCE CIRCLIPS

Réf.: 490.SE38-2
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490.SE38-2
EAN / GTIN 3148511796184
Réf. fabricant 490.SE38-2
Article hors catalogue L60130 7360

Description

Description:

  • Chaque référence comprend 2 pointes de mâchoires et 2 vis pour la fixation dans la pince.

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Mâchoires [mm]: 45°
  • [g]: 10