Exécution:
Matière principale
100% laine mérinos, tricotage côtelé, gestion de l'humidité, 200 g/m².
Finition
Dossier prolongé
Poignet à l'extrémité de la manche
Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Coutures en couleur contrastée
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle
Fonctionnalité
Température recommandée -5°C à -30°C.
Description:
- Cette couche de base chauffante avec col zippé maintient le corps au chaud et au sec par temps froid
- Zones de réchauffement situées sur les épaules, les bras, le dos, le dos et les côtés, là où vous gèlez le plus
- La couche de base est composée de 100% laine mérinos qui offre des qualités supérieures d'isolation et de transport de l'humidité pour vous garder au chaud et au sec
- Température recommandée -5°C à -30°C.Ne gèlez pas en travaillant, restez au chaud et au sec dans un environnement froid