Haut de sous-vêtements WARM 4XL

Réf.: 4897173296994XL
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille unisexe 4XL
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4897173296994XL
EAN / GTIN 7330509423486
Réf. fabricant 4897173296994XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, tricotage côtelé, gestion de l'humidité, 200 g/m².

Finition
Dos prolongé
Poignet en bout de manche

Détails
Collier tricoté côtelé
Coutures en couleur contrastée

Fonctionnalité
Température recommandée -5°C à -30°C.

Description:

  • Cette couche de base chauffante maintient le corps au chaud et au sec par temps froid
  • Zones chauffantes situées sur les épaules, les bras, le dos, le derrière et les côtés, là où vous gèlez le plus
  • La couche de base est composée à 100% de laine mérinos qui offre des qualités supérieures d'isolation et de transport de l'humidité pour vous garder au chaud et au sec
  • Température recommandée -5°C à -30°C.Ne gèlez pas en travaillant, restez au chaud et au sec dans un environnement froid

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop