Veste doublée technique XXL

Réf.: 489019774599XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur olivgrün / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 489019774599XXL
EAN / GTIN 7330509593356
Réf. fabricant 489019774599XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable

Doublure
Doublure en quilt dans la manche, doublure Airmesh

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

Détails
Imprimé sur la poitrine, Imprimé sur la manche
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Zipper dans la doublure pour le transfert

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Reflex
Imprimé de bande réfléchissante sur la manche et la casquette

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Veste d'hiver doublée de maille qui est parfaite à porter pendant les conditions météorologiques plus froides
  • Vent et imperméable avec respirabilité et coutures étanches
  • Cette veste bicolore avec des couleurs contrastées sur les côtés est équipée d'une capuche amovible et de détails réfléchissants résistants
  • Avec son design fonctionnel, elle est certifiée selon la norme EN 343 - vêtements de protection contre les intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable