Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 11 mm (1 pièces)

Réf.: 48894725
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48894725
    EAN / GTIN 045242501755
    Réf. fabricant 48894725
    Article hors catalogue L00800 582

    Description

    Description:

    • Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs
    • Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie
    • Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages
    • Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle
    • Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité
    • Optimisé pour les appareils sans fil

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 80
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 11 mm - 1 pc