Veste polaire coupe-vent haute-vis XS

Réf.: 488825245599XS
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
Couleur high vis rot / schwarz
Taille unisexe XS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 488825245599XS
EAN / GTIN 7330509510223
Réf. fabricant 488825245599XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire 3 couches, laminée, imperméable, coupe-vent, respirante, 280 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignée prolongée avec trou pour le pouce et ourlet élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fonctionnalité
Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté, Matière respirante imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
Manches pré-pliées

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Anneau D

Renforcement
Renforcement CORDURA® sur le devant, le dos et les manches, Col, épaules, coudes, ourlet et rabat-vent renforcés en CORDURA®

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique

Description:

  • Molleton résistant en matériau coupe-vent et respirant
  • Matériau de renforcement hydrofuge protégeant de la saleté et de l'usure sur les zones exposées
  • Toutes les fermetures éclair sont dissimulées pour aider à empêcher la saleté
  • Hauteur réglable et fentes pour le pouce sur les poignets
  • Bras pré-courbés pour un confort optimal

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C