DSD-EC 51.71-56.20 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et cartouches.

Réf.: 4880437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4880437
    EAN / GTIN 7291075239867
    Réf. fabricant 4880437
    Article hors catalogue L24020 478

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 107 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 43 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I15
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 56.2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 51.71 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 107 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout