DDD-EC 39.61-43.00 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Réf.: 4880221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4880221
    EAN / GTIN 7291075238013
    Réf. fabricant 4880221
    Article hors catalogue L24020 387

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 91 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 36 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I9
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 43 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 39.61 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 91 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout