Description:
TYROLIT vous propose une large gamme d'outils, adaptés à différentes rectifieuses et pas de dents. Ceux-ci sont adaptés au séchage et meulage avec arrosage pour les scies HSS, CV et stélatées. Les produits sont disponibles dans différents profils de bord de forme 1, 1F, 1C dans la gamme de diamètres de 150 - 350 mm.
Caractéristique(s):
- Forme : droite
- Granulométrie : 80
- Vs /max : 63 m/s
- Spécification : M455A80M6B22 /63
- Dimensions (P x P x H) : 300 x 8 x 32 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 8 mm
- Alésage : 32 mm
- Adéquation du matériau : Acier, HSS
Avantage(s):
- Maintien de profil élevé
- Pour meulage avec arrosage
- Adapté aux exigences de surface
Utilisation:
- Pour le séchage et le meulage avec arrosage des scies HSS, CV et stélatées