NPMT 120408L-HF-C IC806 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EF / DDD-EF.

Réf.: 4852454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FINEBEAM
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4852454
    EAN / GTIN 7291075235449
    Réf. fabricant 4852454
    Article hors catalogue L24250 93

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FINEBEAM" Afficher tout