GD-DH 0.844-10D-I1.25-10 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4851693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4851693
EAN / GTIN 7291075355352
Réf. fabricant 4851693
Article hors catalogue L24020 357

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.844″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.956″ ,Longueur utile (LU) 8.66″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.844″
  • Equivalent décimal: 0.844″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.47″
  • Groupe de longueurs: 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 10..
  • Longueur hors tout (OAL): 12.956″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 8.66″

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout