Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée A

Réf.: 484410 A

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
Dim. nominales 3,001 mm - 5,999 mm
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; ZA; Z; ZA; ZB; ZC
Qualité 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484410 A
EAN / GTIN 2050001956637

Description

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.
Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7163.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999
Exemple: 15,8 m6 ou 41,04 + 0,01 / – 0,02.