Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Calibre pour rainures 11 mm

Réf.: 484406 11

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1
Dim. nominales 11 mm
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; ZA; Z; ZA; ZB; ZC
Qualité 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Matériau Acier trempé
Type de produit Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484406 11

Description

Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N’ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.
Calibres pour rainures pour positions de tolérance ISO A − ZC dans les degrés de tolérance de base 7 − 13. Lors de la commande, indiquer la cote nominale, la position de tolérance et le degré de tolérance de base ou la classe de tolérance, par ex. 484406 réf. 10M6.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A − ZC) et le degré de tolérance de base (7 − 13), par ex. 484406 réf.10M6. Calibre pour rainures avec dimensions intermédiaires et toutes les cotes nominales avec tolérance chiffrée, voir 484409; 484411.