DDC-EC 80.00-86.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841329
EAN / GTIN 7291075466881
Réf. fabricant 4841329
Article hors catalogue L24020 313

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 70 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 70 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 86.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 80 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 83 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 180 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout