DSD-EF 31.01-33.30-FB Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-89 dia.)

Réf.: 4841130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FINEBEAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4841130
    EAN / GTIN 7291075345018
    Réf. fabricant 4841130
    Article hors catalogue L24020 221

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 78 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.5 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I9
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 33.3 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 31.01 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 78 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "FINEBEAM" Afficher tout