Veste hiver haute visibilité XL

Réf.: 482819003389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 482819003389XL
EAN / GTIN 7330509239537
Réf. fabricant 482819003389XL

Description

Exécution:


Matière principale
70% polyester, 30% coton, sergé, finition déperlante, 230g/m²

Détails
Poche d'identité rétractable
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable (vendue séparément, 2165, 2166)

Poches
Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche intérieure pour téléphone
Poche sur la manche avec poche pour stylo
Poches sur la poitrine avec fermeture à glissière
Doublure
Doublure en coton dans la manche, Doublure en laine polaire dans le cou, Corps doublé en laine polaire

Fonctionnalité
Matière déperlante durable

Finition
Extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante
Haut de forme réglable avec bouton

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à sens unique

Description:

  • Votre choix de vêtements de travail est d'une grande importance lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
  • C'est pourquoi, choisissez une veste haute visibilité fonctionnelle avec des couleurs fluorescentes et des réflecteurs
  • La veste a une doublure empilée qui garde le corps chaud et confortable tout au long de la journée
  • Poche double doublée et fermeture éclair dans la doublure arrière, le tout pour un confort optimal
  • Certifié selon EN 471 / EN ISO 20471 grade 3, vêtement de protection à haute visibilité
  • EN342, protection contre les environnements froids

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885