DSD-IF 25.00-26.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: 4824557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824557
EAN / GTIN 7291075354942
Réf. fabricant 4824557
Article hors catalogue L24020 199

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout