DSD-EF 20.01-21.80-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: 4824425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824425
EAN / GTIN 7291075354744
Réf. fabricant 4824425
Article hors catalogue L24020 189

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 63.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I4
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63.2 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout