GD-DH 0.718-10D-I1-09 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4820503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820503
EAN / GTIN 7291075355079
Réf. fabricant 4820503
Article hors catalogue L24020 292

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.718″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.458″ ,Longueur utile (LU) 7.6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.718″
  • Equivalent décimal: 0.718″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.13″
  • Groupe de longueurs: 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 09..
  • Longueur hors tout (OAL): 11.458″
  • Longueur attachement (LS): 2.21″
  • Longueur utile (LU): 7.6″

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout