Sonde semi-flexible ∙ ⌀ 5,5 mm ∙ caméra frontale : 0° ∙ 1000 mm

Réf.: 4812-21S
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
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4812-21S
EAN / GTIN 4000896237623
Réf. fabricant 4812-21S
Article hors catalogue L60140 5255

Description

Description:

  • Souci du détail amélioré
  • Parfaitement adapté à l'appareil de base 4812-21
  • 5,5 mmMicro-objectif
  • Sonde semi-flexible
  • Caméra avant : 0°
  • Angle de visée : 56°
  • Profondeur de foyer : 10–60 mm
  • Source lumineuse à LED quadruple
  • Compatibilité avec l'appareil de base 4812-21
  • Résolution: VGA (640x480 pixels)
  • Format de l'image : Jpeg
  • Format vidéo : MOV
  • Format de compression : H.264
  • Température de service : entre -10 °C et 60 °C
  • Degré de protection sonde : IP67 (à l'état raccordé)
  • Câble de sonde de 1 m
  • Dimensions / longueur : 1000 mm
  • Diamètre: 5.5 mm