Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 1,17 mm

Réf.: 481030 1,17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 7,70 € /pcs.
  • 22,30 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN EN ISO 3650
    Dim. nominales 1,17 mm
    Classe de tolérance 0
    Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 481030 1,17
    EAN / GTIN 4045197208576
    Réf. fabricant 481030 1,17

    Description

    Exécution:

    Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
    Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
    Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
    En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
    Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

    Remarque(s):

    Autres cotes nominales disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 1,17 mm

    Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 1,17 mm

    Sur demande
    Livrable en 3 à 4 semaines
    0 article(s) en stock
    49,80 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    48 article(s) en stock
    25,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Dim. nominales 1,17 1,17
    Norme DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Classe de tolérance 0 1
    Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité Acier spécial allié d'excellente qualité
    Type de produit Cales étalons Cales étalons