TPMX 280716R-G IC948 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: 4809397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 4809397
EAN / GTIN 7291075447996
Réf. fabricant 4809397
Article hors catalogue L24250 158

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm