417/1 Cale étalon en acier 1,07 mm

Réf.: 4801235
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801235
EAN / GTIN 4059192030001
Réf. fabricant 4801235
Article hors catalogue L40080 3485

Description

Description:

417/1 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 1.07 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/1
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 1.07 mm
  • Classe de tolérance: 1

Norme:

DIN EN ISO 3650