Sabresawblade lame de scie sabre 1-p25

Réf.: 48008706
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48008706
EAN / GTIN 045242082520
Réf. fabricant 48008706

Description

Description:

  • Extrêmement solide : l'épaisseur de la lame de 1,60 mm rend la lame de scie extrêmement robuste et stable
  • Construction bi-métal : longue durée de vie et très bonnes performances de coupe
  • Rapide : géométrie agressive des dents pour une meilleure formation des copeaux et une coupe plus rapide
  • Dessin biseauté : idéal pour les coupes plongeantes et le sciage dans les endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 4 - 10
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 25 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10