Lame de scie sabre 230X6 mm WRECKER HM équipée

Réf.: 48005242
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005242
EAN / GTIN 045242567997
Réf. fabricant 48005242
Article hors catalogue L01490 53

Description

Description:

  • La lame WRECKER ™ multi-matériaux avec une denture carbure coupe dans du métal épais, de la fonte, du bois clouté, des vis, et PVC
  • Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue que les lames bimétalliques standard
  • La denure en carbure offre une longue durée de vie et une durabilité extrême dans les applications les plus difficiles
  • Jusqu'à 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames bimétalliques standard
  • Optimisé pour une utilisation avec des outils sans fil
  • FANG TIP ™: Pour une coupe plongeante plus rapide et atteindre des zones restreintes
  • Corps de lame robuste épais de 1,27 mm pour des coupes droites précises
  • Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations
  • Idéal pour la démolition multi-matériaux (bois clouté, fonte et métal épais)

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 5 - 13
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : TCT WRECKER 230 x 6 - 1pc
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 13