Lame de scie sabre 150/5 mm (1 pièces) ax carbide

Réf.: 48005221
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005221
EAN / GTIN 045242483716
Réf. fabricant 48005221
Article hors catalogue L01490 121

Description

Description:

  • Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards
  • Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles
  • 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards
  • Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre)
  • 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards
  • Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil
  • FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits
  • NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
  • Lame extra épaisse pour moins de vibration
  • Corps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises
  • Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations
  • Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : TCT AX 150 x 5 - 1pc