Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage gainées en plastique antidérapant grise atramentisée 165 mm

Réf.: 48 41 J21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48 41 J21
EAN / GTIN 4003773080695
Réf. fabricant 48 41 J21
Article hors catalogue L70010 1600

Description

Description:

  • très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
  • avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
  • avec protection contre la distorsion (réglable par butée)
  • réglage par vis à six pans creux
  • idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres de perçage : Ø 19 - 60mm
  • Pointes (diamètre) : Ø 1,8mm
  • grise et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant

Norme:

DIN 5256 D