Capteur de force numérique 0-2 kN

Réf.: 479130 0-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0 kN - 2 kN
    Incrément numérique 0,01 kN
    Ecran pivotant 300 degré
    Erreur admissible ±0,5 de la valeur finale de la plage de mesure ±1 chiffre %
    ⌀ piston 45 mm
    Indice de protection IP IP 65
    Surface du piston 10 cm2
    Métrologie numérique
    Capteur de force surélevé 30 mm
    ⌀ capteur de force 75 mm
    Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Capteur de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479130 0-2
    EAN / GTIN 2050001674715

    Description

    Exécution:

    Capteur de force hydraulique avec manomètre numérique. Grâce à la structure mécanique simple et robuste, cet appareil est idéal pour les conditions de fonctionnement extrêmes. Affichage rétroéclairé à 4 1/2 chiffres pour un affichage direct de la force permettant une lecture optimale de la force.
    L’affichage graphique supplémentaire avec fonction d’index mobile indique la tendance de la charge nominale actuelle. La mémoire min. / max. et la fonction de tare sont accessibles indépendamment de l’affichage principal. Pour une transmission de données simple et résistant aux interférences, le CPG1200 dispose d’une interface micro-USB; 3× filetages de fixation M5 dans le fond du boîtier.

    Avantage(s):

    Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec unité d’affichage, 3 piles 081561 réf. LR6, certificat de conformité et valise de transport.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange