{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 kN - 40 kN | |
Valeur de graduation | 2 kN | |
Erreur admissible | ± 1,6 de la valeur finale de la plage de mesure (± 2,5 avec index mobile) % | |
⌀ piston | 45 mm | |
Indice de protection IP | IP 43 | |
Surface du piston | 10 cm2 | |
Métrologie | analogique | |
Capteur de force surélevé | 30 mm | |
⌀ capteur de force | 75 mm | |
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Capteur de force |
Référence article | 479100 0-40 | |
EAN / GTIN | 2050001056313 |