Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,02mm

Réf.: 478504 0,02
(8,26 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±2 µm
Norme Norme usine
Tolérance T3
Matériau Acier C
Longueur galets 10 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,02 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478504 0,02
EAN / GTIN 4045197524102
Réf. fabricant 478504 0,02

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,02mm

Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,02mm

Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
82,60 €
(8,26 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock
43,60 €
(8,72 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Epaisseur 0,02 mm 0,02 mm
Erreur admissible ±2 µm ±2 µm
Norme Norme usine Norme usine
Largeur galets 12,7 mm 12,7 mm
Longueur galets 10 m 5 m
Matériau Acier C Acier C
Type de produit Clinquants en rouleaux Clinquants en rouleaux