Veste Softshell noir/noir XL

Réf.: 474925139999XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474925139999XL
EAN / GTIN 7330509850046
Réf. fabricant 474925139999XL

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante et poignet

Poches
Poches intérieures
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Collier doublé polaire
Capuche amovible, réglable
Bouton métallique

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste à sens unique, Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé de polaire

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, extensibilité dans les deux sens

Reflex
Bande réfléchissante sombre sur les épaules et le dos

Description:

  • Veste soft shell souple et polyvalente avec capuche réglable
  • Réflecteurs sombres sur les épaules et le dos, plus fermetures éclair robustes
  • La veste est conçue pour offrir une liberté de mouvement maximale et est fabriquée dans un tissu extensible, coupe-vent et imperméable