Échelle de puits en PRFV, LI = 300 mm

Réf.: 47365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47365
EAN / GTIN 4003866473656
Réf. fabricant 47365

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

Longueur 2.24 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 8
Poids 5.7 kg