Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Indicateur de phases et d’ordre des phases Tritest Easy

Réf.: 473280
  • Indice de protection IP: IP 53

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 53
Plage de tension c.a. 200 V - 1 000 V
Catégorie de surtension CAT IV / 600V
Matériau boîtier Plastique ABS
Longueur 153 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Indicateurs de phases et d'ordre des phases

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473280

Description

Exécution:

Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

Fonctionnement:

IP53: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection complète contre le contact.

Utilisation:

Contrôle de polarité supplémentaire.
Contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés.

Norme:

DIN EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.