VDI40 AV-D25-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4728837
EAN / GTIN 7291075426595
Réf. fabricant 4728837
Article hors catalogue L23990 1797

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 90 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Diamètre collerette (DF) 83 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 175 mm
  • Longueur attachement (LS) 63 mm