Veste Pile Femme Noir XL

Réf.: 472729559900XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 472729559900XL
EAN / GTIN 7330509851555
Réf. fabricant 472729559900XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester pile 350g/m²

Finition
Dossier prolongé, Bas de l'ourlet réglable par élastique
Poignet prolongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens, Rabat-vent intérieur avec polaire

Détails
Capuche fixe

Description:

  • La veste en velours Blåkläder avec une coupe femme est un compagnon de réchauffement dans un style classique
  • La veste, qui peut également être utilisée comme un pull chaud, est fabriquée en tissu de velours de haute qualité, et n'a aucun défaut quand il s'agit de vous garder au chaud et confortable
  • La veste a une fermeture éclair à double sens, d'une capuche, d'un dos allongé et de trous pour les pouces
  • C'est un classique imbattable dans le style Blåkläder, donc si vous recherchez à la fois chaleur et confort dans le même vêtement, c'est le choix parfait pour vous
  • Aussi disponible dans un modèle pour hommes 4725