Veste Pile Noir XXXL

Réf.: 472529559900XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 472529559900XXXL
    EAN / GTIN 7330509851678
    Réf. fabricant 472529559900XXXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% Polyester pile 350g/m²

    Finition
    Dossier prolongé, Bas de l'ourlet réglable par élastique
    Poignet prolongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique
    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches latérales avec fermeture à glissière

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur avec polaire

    Détails
    Capuche fixe

    Description:

    • La veste à poils Blåkläder est un compagnon de réchauffement dans un style classique
    • La veste, qui peut également être utilisée comme un pull chaud, est fabriquée en tissu à poils de haute qualité, et n'a aucun défaut lorsqu'il s'agit de vous garder au chaud et confortable
    • La veste a une capuche, un dos allongé et des trous pour les pouces
    • C'est un classique imbattable dans le style Blåkläder, donc si vous recherchez à la fois chaleur et confort dans le même vêtement, c'est le choix parfait pour vous
    • Aussi disponible dans un modèle pour femmes 4727