355 E Bague étalon 49 mm

Réf.: 4710069
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
    Type de produit Bague de réglage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4710069
    EAN / GTIN 4059192026882
    Réf. fabricant 4710069
    Article hors catalogue L40080 2725

    Description

    Exécution:

    • Acier de jauge spécial résistant à l'usure. Trempé et rodé.
    • Dimensions : DIN 2250, exécution C
    • Tolérance de fabrication : DIN 2250 (JS4)
    • Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

    Description:

    • 355 E bague de réglage, DIN 2250 C, 49 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
    • Nom du groupe de produits: MarGage
    • Désignation du produit: Bague de réglage
    • Type de produit: 355 E
    • Diamètre en mm: 49 mm

    Norme:

    DIN 2250 C