355 E Bague étalon 17 mm

Réf.: 4710037
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
Type de produit Bague de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4710037
EAN / GTIN 4059192026561
Réf. fabricant 4710037
Article hors catalogue L40080 1316

Description

Exécution:

  • Acier de jauge spécial résistant à l'usure. Trempé et rodé.
  • Dimensions : DIN 2250, exécution C
  • Tolérance de fabrication : DIN 2250 (JS4)
  • Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Description:

  • 355 E bague de réglage, DIN 2250 C, 17 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Bague de réglage
  • Type de produit: 355 E
  • Diamètre en mm: 17 mm

Norme:

DIN 2250 C